Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex 606 000 004 Sensorhalter ASU-0001-065 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155869-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     606 000 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Contrinex 606 000 004 Sensorhalter ASU-0001-065 1 St.

Sensorhalter

Für zylindrische Sensoren. Einfache Montage, reduzierter Arbeitsaufwand und reduzierte Stillstandzeiten stellen erhebliche Vorteile dar. Die Position des Halters bleibt bei Sensorwechsel erhalten. Nur Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen - fertig!

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Sensor

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Typ (Hersteller-Typ):
ASU-0001-065
Material (Details):
PA 6 Schwarz
Typ:
ASU-0001-065
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensorhalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000033896, Contrinex, 606 000 004, ASU-0001-065, sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 13,10*
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 13,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.