Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M5 bündig PNP DW-AD-603-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33673
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 920 067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
5 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M5
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbauart:
bündig
Ausgänge:
PNP
Schaltabstand (max.):
0.8 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,25*
€ 66,28*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,47*
€ 66,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,39*
€ 68,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,03*
€ 86,32*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 121,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 003
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.