Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M5 bündig PNP DW-AD-603-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155805-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 920 067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M5 bündig PNP DW-AD-603-M5

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M5 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Edelstahl · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 0.8 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M5
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AD-603-M5
Schaltabstand (max.):
0.8 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AD-603-M5
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,25*
€ 66,28*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,47*
€ 66,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,39*
€ 68,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,03*
€ 86,32*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 121,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 003
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.