Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 quasi bündig Analog Spannung DW-AS-509-M12-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33609
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 020 104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Großer Erfassungsbereich, sehr gute Auflösung (keine Digitalisierung). Hervorragende Temperaturstabilität des Schaltabstandes. Wirtschaftlich infolge nicht linearisierter Übertragungsfunktion.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Typ:
DW-AS-509-M12-390
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
15 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
15 - 30 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Gehäusematerial:
Messing
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M12
Anschluss:
M12, 4 polig
Einbauart:
quasi bündig
Ausgänge:
Analog Spannung
Schaltabstand (max.):
6 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,93*
€ 98,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 98,64*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 144,66*
€ 181,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,01*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,38*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,18*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.