Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichtschranke LRS-1120-304 620 200 316 dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33072
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Große Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LRS-1120-304
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
1500 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M12
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 02050000034237, Contrinex, LRS-1120-304, lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 94,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,61*
€ 94,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,28*
€ 98,54*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 180,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,12*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,68*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,67*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 7,96*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 12,82*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.