Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Reflexions-Lichtschranke von Contrinex Contrinex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155923-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     622-000-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektor für Reflexions-Lichtschranke von Contrinex Contrinex

Reflektor für Reflexions-Lichtschranke von Contrinex

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Ø: 84 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LXR-0000-084 · Weitere technische Daten: Ausführung: rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
84 mm
Typ (Hersteller-Typ):
LXR-0000-084
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 02050000034435, Contrinex, 622-000-075, LXR-0000-084, reflektor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,83*
€ 16,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 20,45*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 24,68*
€ 34,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.