Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Reflexions-Lichtschranke von Contrinex Contrinex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585391-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     622 000 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflektor für Reflexions-Lichtschranke von Contrinex Contrinex

Reflektor für Reflexions-Lichtschranke von Contrinex

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 25 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
5.5 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Typ (Hersteller-Typ):
LXR-0000-025
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, reflektor für lichtschranken, 02050000414770, Contrinex, 622 000 003, LXR-0000-025, reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 18,14*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,16*
9 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 26,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.