Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichtschranke LRS-3031-304 620 100 416 dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33055
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
LRS-3031-304
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2000 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 3 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Contrinex, LRS-3031-304, kompakte lichtschranke, quadratische lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 74,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,82*
€ 75,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,41*
€ 80,80*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 146,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 6,31*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 8,68*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178-1
ab € 9,43*
Sonstiges
Lumberg Automation
14007-1
ab € 10,86*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 6,80*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 12,82*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.