Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT43 DO-35 30V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32797
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BAT43
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
30 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
25 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
5 ns
Diodenkapazität C(D):
7 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaltransistor, Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, gleichrichter 30v, STMicroelectronics, 251-3025, 497-2492-1-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0738*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0753*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1066*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.