Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT43 DO-35 30V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008310
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
100er Pack STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT43 DO-35 30V Einzeln

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT43 DO-35 30V Einzeln

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Typ: BAT43
Gehäuse: DO-35
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 30 V
Durchlassstrom I(F): 200 mA
Sperrstrom I(r): 500 nA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Durchlassspannung U(F): 1 V
Durchlassspannung Referenz: 200 mA
Sperrverzugszeit T(rr): 5 ns
Sperrstrom I(r) - Referenz: 25 V
Diodenkapazität C(D): 7 pF
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: BAT43
EAN: - - - - - - - - -
E(V): 1000 lx

Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaltransistor, Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, gleichrichter 30v, STMicroelectronics, BAT43, 251-3025, 497-2492-1-ND, schottkydiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0744*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0762*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1049*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 23,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.