Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-BAT43
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,45V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,0924*
4000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0938*
7 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,0571*
€ 0,1505*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0497*
€ 0,3035*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.