Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX53-16 SOT-89 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32592
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCX53-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
PNP-Transistor (12 mm-Gurt).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BCX53-16
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
-500 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
100
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-150 mA
Transitfrequenz f(T):
125 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-80 V
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Collector-Strom I(C):
-1 A
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-89
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor 80v, Infineon Technologies, Transfer Resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
852
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.