Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX53-16 SOT-89 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153213-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCX53-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX53-16 SOT-89 Anzahl Kanäle 1 PNP

PNP-Transistor

PNP-Transistor (12 mm-Gurt).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -1 A · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-89 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor Reststrom I(CES): -100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -80 V · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 125 MHz · VCE Sättigung (max.): -500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-89
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BCX53-16
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-80 V
Collector-Strom I(C):
-1 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-150 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Transitfrequenz f(T):
125 MHz
VCE Sättigung (max.):
-500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor 80v, Infineon Technologies, BCX53-16, Transfer Resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
862
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,45*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.