Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFR181W SOT-323 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32556
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR181W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BFR181W
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
DC Stromverstärkung (hFE):
70
Rauschzahl F (max.):
1.2 dB
Rauschzahl F (min.):
0.9 dB
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
5 mA
Transitfrequenz f(T):
8 GHz
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
8 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
12 V
Leistung (max) P(TOT):
175 mW
Collector-Strom I(C):
20 mA
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-323
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, schalttransistor 12v, Infineon Technologies, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,42*
2 Tage
504
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.