Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFR181W SOT-323 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153228-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR181W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
NPN-Breitbandtransistor

NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 20 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 70 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 8 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 5 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-323 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 12 V · Leistung (max) P(TOT): 175 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: HF-Transistor (BJT) · Rauschzahl F (max.): 1.2 dB · Rauschzahl F (min.): 0.9 dB · Transitfrequenz f(T): 8 GHz · Typ (Hersteller-Typ): BFR181W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-323
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BFR181W
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
12 V
Collector-Strom I(C):
20 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
5 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
8 V
DC Stromverstärkung (hFE):
70
Rauschzahl F (max.):
1.2 dB
Rauschzahl F (min.):
0.9 dB
Leistung (max) P(TOT):
175 mW
Transitfrequenz f(T):
8 GHz
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, schalttransistor 12v, Infineon Technologies, BFR181W, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 102
529
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 3,61*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.