Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY13-20PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31920
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATTINY13-20PU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
AVR® ATtiny
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
6
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 4x10b
EEPROM Größe:
64 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
1 KB (512 x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
64 x 8
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 133-0947, arduino
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,49*
1 Tag
12166
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,50*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,55*
1 Tag
490
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,59*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,59*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,19*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 139,84*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.