| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q31731 Herst.-Nr.: ATMEGA8-16PU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Flash-Speicher: | 8 kB | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 16 MHz | Serie: | AVR® ATmega | Konnektivität: | I²C + SPI + UART/USART | Kern-Prozessor: | AVR | Anzahl I/O: | 23 | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 6x10b | EEPROM Größe: | 512 x 8 | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT | Programmspeichergröße: | 8 KB (4 K x 16) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 1 K x 8 | Kerngröße: | 8-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | PDIP-28 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,66* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,90* | € 4,69* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,99* | € 5,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,01* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|