Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK DIL 28 SMD M SOCKEL, SMD, DIL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1319820
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     DIL 28 SMD M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: DIL SMD
  • Kontaktmaterial: Messing
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, FISCHER ELEKTRONIK, DIL 28 SMD M, 1319820, 131-9820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.