Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATMEGA8535-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8535-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Flash-Speicher:
8 kB
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
AVR® ATmega
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
32
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
512 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
8 KB (4 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
512 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-40
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 131-0347, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 5,57*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,79*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,60*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,31*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.