Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATMEGA8535-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154257-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8535-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATMEGA8535-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 32

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 32 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 512 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-40 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 8 KB (4 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 512 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® ATmega · Takt-Frequenz: 16 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
32
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
512 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-40
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
8 KB (4 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
512 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ATMEGA8535-16PU
Takt-Frequenz:
16 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR® ATmega
Konnektivität:
I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATMEGA8535-16PU, 131-0347, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 5,60*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,60*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,48*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,31*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.