Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Microchip Technology ATMEGA8535-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008171
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8535-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
3er Pack Microchip Technology ATMEGA8535-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 32

Microchip Technology ATMEGA8535-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 32

Typ: ATMEGA8535-16PU
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Gehäuse: PDIP-40
Takt-Frequenz: 16 MHz
Serie: AVR® ATmega
Kerngröße: 8-Bit
Kern-Prozessor: AVR
Oszillator-Typ: Intern
Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Anzahl I/O: 32
Programmspeichertyp: FLASH
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b
EEPROM Größe: 512 x 8
Konnektivität: I²C + SPI + UART/USART
Programmspeichergröße: 8 KB (4 K x 16)
RAM-Größe: 512 x 8
Kategorie: Embedded-Mikrocontroller
Flash-Speicher: 8 kB
Produkt-Art: Embedded-Mikrocontroller
Hersteller-Nr.: ATMEGA8535-16PU
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz BW) < 50 mVpp

Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATMEGA8535-16PU, 131-0347, arduino, ATmega8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 5,57*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,60*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,31*
€ 53,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.