Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY MF-6402114 Temperatursensor 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q217262
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-6402114
EAN/GTIN:
     4053199973668
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
entwicklungskit
Ein Thermistor ist ein variabler elektrischer Widerstand, dessen Wert sich mit der Temperatur reproduzierbar ändert.
Features:
NTC-Typ: NTC-MF52 3950
Temperaturbereich: -55 ° C bis 125 ° C.
Genauigkeit: +/- 0,5 ° C.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für:
Arduino + Arduino UNO + Fayaduino + Freeduino + Seeeduino + Seeeduino ADK + pcDuino
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannungseingang max.:
5 V
Schnittstellen:
Abgreifklemmen
Weitere Suchbegriffe: 04053199973668, MAKERFACTORY
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,65*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,73*
7 Tage
83
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.