Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY MF-6402114 Temperatursensor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKERFACTORY
MAKERFACTORY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006342
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-6402114
EAN/GTIN:
     4053199973668
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
MAKERFACTORY MF-6402114 Temperatursensor 1St.

NTC-Typ: NTC-MF52 3950
Temperaturbereich: -55 ° C bis 125 ° C.
Genauigkeit: +/- 0,5 ° C.

Ein Thermistor ist ein variabler elektrischer Widerstand, dessen Wert sich mit der Temperatur reproduzierbar ändert.

Kategorie: Temperatursensor
Passend für: Arduino + Arduino UNO + Fayaduino + Freeduino + Seeeduino + Seeeduino ADK + pcDuino
Spannungseingang max.: 5 V
Schnittstellen: Abgreifklemmen
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: MF-6402114
EAN: 4053199973668
Sägeblattstärke: 1.3 mm

Weitere Suchbegriffe: MAKERFACTORY, MF-6402114
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,65*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,73*
Lager 1039
83
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.