Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode P6KE33CA DO-15 31.4V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17693
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
P6KE33CA
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
28.2 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
45.7 V
Durchbruchspannung U(BR):
31.4 V
Spitzenstrom I(pp):
13.2 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Littelfuse, littlefuse, P6KE33CALFCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,12*
€ 0,172*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,198*
2 Tage
433
20
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,251*
2 Tage
3650
25
€ 5,95*
ab € 0,2275*
€ 0,4034*
2 Tage
1892
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.