Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE P6KE33CA TVS DIODE, 600W, 33V, DO-15, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368469
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bauform - Diode: DO-15
  • SVHC: To Be Advised
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: P6KE Series
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Klemmspannung, max.: 45.7 V
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Sperrspannung: 28.2 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6KE33CA, 2368469, 236-8469
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,12*
    € 0,173*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,114*
    € 0,198*
    2 Tage
    433
    20
    Frei Haus
    ab € 0,134*
    € 0,251*
    2 Tage
    3650
    25
    € 5,95*
    ab € 0,2275*
    € 0,4034*
    1 Tag
    1892
    5
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,544*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 692,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.