| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2762983 Herst.-Nr.: P6KE33CA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: P6KE Sperrspannung: 28.2 VKlemmspannung, max.: 45.7 VTVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 31.4 VDurchbruchspannung, max.: 34.7 VBetriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Qualifikation: - SVHC: To Be Advised Bauform - Diode: DO-204AC RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6KE33CA, 2762983, 276-2983 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,34* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,36* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,2154* | € 0,3998* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,135* | € 0,411* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|