| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q17670 Herst.-Nr.: 1.5KE68CA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung. Hinweise: Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Herst.-Abk.: | LIT | Typ: | 1.5KE68CA | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 58.1 V | Stromleitungsschutz: | Nein | Diodenkapazität C(D): | 775 pF | Klemmenspannung U(CL): | 121 V | Durchbruchspannung U(BR): | 64.6 V | Spitzenstrom I(pp): | 83 A | Polung: | Bidirektional | Leistung (max) P(TOT): | 1.5 kW | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Hersteller: | Littelfuse | Gehäuse: | DO-201 | Serie: | 1.5KE + TRANSIL™ | Produkt-Art: | TVS-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Littelfuse, littlefuse, 15KE68CALFCT-ND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,29* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,42* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,2385* | € 0,4212* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,234* | € 0,894* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|