Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 5.8V, 144.8A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262588
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE6.8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5KE6.8CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=7.14 V, Durchbruchspannung min.=6.45 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=10.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 mA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=144.8 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
10 Tage
nicht lagernd
1200
€ 25,00*
ab € 0,215*
€ 0,334*
Lager 115
900
25
€ 5,95*
ab € 0,2456*
€ 0,4287*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,43*
2 Tage
84
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,7175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.