Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE6.8CA TVS-DIODE, 1.5KW, 5.8V, BIDIR, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762799
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE6.8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchbruchspannung, max.: 7.14 V
  • Sperrspannung Vrwm: 5.8 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.45 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10.5 V
  • Produktpalette: 1.5KE Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE6.8CA, 2762799, 276-2799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,23*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1.5KE6.8CA+
    ab € 0,156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.