Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Objekt-Sensor HSDL-9100-021 HSDL-9100-021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17549
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSDL-9100-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Objektsensor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
2.7 mm
Länge:
7.1 mm
Breite:
2.75 mm
Typ:
HSDL-9100-021
Gehäuseart:
SMT
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Max. Reichweite im Freifeld:
200 mm
Anschluss:
SMD
Produkt-Art:
Objekt-Sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,47*
2 Tage
2221
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,78*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 4,20*
1
€ 3,50*
ab € 17,07*
€ 24,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Broadcom
APDS-9700-020
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.