Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Objektsensor

  Objektsensor bei Mercateo online kaufen (23 Angebote unter 22.124.424 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Objektsensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Objektsensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Broadcom HSDL-9100-021 Objekt-Sensor 1 St. (5 Angebote) 
Objekt-Sensor Technische Daten: Anschluss (Sensoren): SMD · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Sensoren): SMT · Produktabmessung, Breite: 2.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 mm · Produkt...
Broadcom
HSDL-9100-021
ab € 1,07*
pro Stück
 
 Stück
SBSC-Q-AF-R3B SBSC-Q-AF-R3B (8058728) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSC-Q-AF-R3B SBSC-Q-AF-R3B (8058728) Objektsensor
Festo
8058728
ab € 1.777,80*
pro Stück
 
 Stück
SBSC-Q-AF-R2B SBSC-Q-AF-R2B (8058729) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSC-Q-AF-R2B SBSC-Q-AF-R2B (8058729) Objektsensor
Festo
8058729
ab € 2.349,52*
pro Stück
 
 Stück
HP Objektsensor für letztes Blatt (2 Angebote) 
HP - Objektsensor für letztes Blatt
HP
RM1-6164-000CN
ab € 12,06*
pro Stück
 
 Stück
E3Z-B86 Optischer Sensor, Transparentes Objekt, Reflexionslichtschranke, 500 mm, (8 Angebote) 
Fotoschalter- Reflexionslichtschranke für PET-Flaschen,50cm- PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm- rot 680nm, 1ms, 10..30VDC, IP69k- Stecker M8 4polig am Gehäuse- Schutzklasse: IP67/IP69k- Zulassungen: U...
Omron
323121
ab € 99,52*
pro Stück
 
 Stück
Signal-Aufbereitungs-IC für Objekt-Sensoren Broadcom (3 Angebote) 
Signal-Aufbereitungs-IC für Objekt-Sensoren Zur Erweiterung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der angeschlossenen Objekt-Sensoren. Technische Daten: Anschluss (Sensoren): SMD · Betriebsspa...
Broadcom
APDS-9700-020
ab € 1,007*
pro Stück
 
 Stück
SBSI-Q-AF-R2B-F12-W SBSI-Q-AF-R2B-F12-W (8058730) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSI-Q-AF-R2B-F12-W SBSI-Q-AF-R2B-F12-W (8058730) Objektsensor
Festo
8058730
ab € 2.249,56*
pro Stück
 
 Stück
Optoel. Sensor, Objekt, Sn 0,1m, S, Kabel 2m (12 Angebote) 
LICHTTASTER 10CM METALL
Schneider Electric
XU8M18MA230
ab € 59,66*
pro Stück
 
 Stück
SBSI-Q-AF-R3B-F12-NR SBSI-Q-AF-R3B-F12-NR (8058727) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSI-Q-AF-R3B-F12-NR SBSI-Q-AF-R3B-F12-NR (8058727) Objektsensor
Festo
8058727
ab € 1.657,05*
pro Stück
 
 Stück
Optoel. Sensor, Objekt, Sn 15m, S, Kabel 2m (11 Angebote) 
Optoel. Sensor, Objekt, Sn 15m, S, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU2 - Erke...
Schneider Electric
XU2M18MA230
ab € 85,60*
pro Stück
 
 Stück
SBSI-Q-AF-R3B-F6-NR SBSI-Q-AF-R3B-F6-NR (8058726) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSI-Q-AF-R3B-F6-NR SBSI-Q-AF-R3B-F6-NR (8058726) Objektsensor
Festo
8058726
ab € 1.655,65*
pro Stück
 
 Stück
Optoel. Sensor, Objekt, Sn 2m, S, Kabel 2m (12 Angebote) 
Optoel. Sensor, Objekt, Sn 2m, S, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU9 - Erken...
Schneider Electric
XU9M18MA230
ab € 54,35*
pro Stück
 
 Stück
SBSI-Q-AF-R3B-F12-W SBSI-Q-AF-R3B-F12-W (8058725) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSI-Q-AF-R3B-F12-W SBSI-Q-AF-R3B-F12-W (8058725) Objektsensor
Festo
8058725
ab € 1.655,65*
pro Stück
 
 Stück
Optoel. Sensor, Objekt, Sn 50m, S, M12-Steckverbinder (8 Angebote) 
EINWEGLICHTSCHR.GROßER RESERVE
Schneider Electric
XU2M18AP20D
ab € 97,02*
pro Stück
 
 Stück
SBSI-Q-AF-R3B-F6-W SBSI-Q-AF-R3B-F6-W (8058724) Objektsensor (2 Angebote) 
SBSI-Q-AF-R3B-F6-W SBSI-Q-AF-R3B-F6-W (8058724) Objektsensor
Festo
8058724
ab € 1.659,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Objektsensor
^

Objektsensoren – Kleine Helfer zum Überwachen, Zählen und Messen

In vielen elektrischen und elektronischen Geräten sowie in automatisierten technischen Prozessen arbeiten sie bereits, und das meist unsichtbar und im Verborgenen: Objektsensoren, die mechanische Schaltelemente weitgehend abgelöst haben. Die Gründe dafür sind überzeugend, arbeiten Objektsensoren doch verschleißfrei und wesentlich schneller und zuverlässiger als mechanische Kontakte oder ähnliche elektromechanische Bauteile. Außerdem sind sie gegenüber Staub und Feuchtigkeit wesentlich unempfindlicher. Objektsensoren eignen sich für die unterschiedlichsten Aufgaben. Die Sensoren können beispielsweise Gegenstände auf einem Laufband erfassen, in Druckern oder Kopierern feststellen, ob noch Papier eingelegt ist und vieles mehr.

Optoelektronische Objektsensoren

Objektsensoren können prinzipiell nach unterschiedlichen Funktionsprinzipien arbeiten. Sehr häufig werden jedoch optoelektronische Bauteile eingesetzt, da diese relativ klein und preisgünstig herstellbar sind. Außerdem arbeiten sie mit der sprichwörtlichen Lichtgeschwindigkeit. Optoelektronische Objektsensoren können aufgrund ihrer hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr gut dafür eingesetzt werden, hohe Drehzahlen oder Stückzahlen bei automatischen Fertigungsanlagen zuverlässig zu messen. Sie sind in weiten Temperaturbereichen einsetzbar und weitgehend unempfindlich gegen Fremdlichteinflüsse.

Weitere Daten und Eigenschaften

Viele der angebotenen optoelektronischen Objektsensoren arbeiten mit moduliertem Infrarotlicht, das über eine entsprechende Leuchtdiode ausgesandt wird. Auf der Empfängerseite sitzt ein entsprechendes Fotoelement (Fotodiode) mit einer nachgeschalteten Elektronik zur Aufbereitung des empfangenen Lichts. Dieser Aufbau des Objektsensors bietet den Vorteil, dass er extrem schnell reagieren kann. Die Empfindlichkeit in Bezug auf den Erfassungsbereich des Objektsensors ist einstellbar. Dadurch ist es möglich, unerwünschte Einflüsse nahezu vollständig zu eliminieren. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Verwendung modulierten Infrarotlichts besteht darin, dass nicht erwünschte Einflüsse von Fremdlicht so gut wie ausgeschlossen werden können. Trotz ihrer enthaltenen Elektronik sind die Bauteile recht klein aufgebaut und können dadurch sehr universell eingesetzt werden.

Wichtige technische Daten von Objektsensoren

  • Die Betriebsspannung ist natürlich eine wesentliche Größe. Gängige Betriebsspannungen von etwa 5 Volt sorgen jedoch für einen weiten Einsatzbereich durch eine hohe Kompatibilität zu vorhandenen technischen Einrichtungen.
  • Die Reichweite der Objektsensoren beschränkt sich meistens auf einige Millimeter. Zum genauen Abgleich kann der Sensor nach dem Einbau justiert werden, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
  • Die Stromaufnahme im Bereich von wenigen Milliampere ist nur sehr gering. Meistens sind es Werte, die weit unter 100 Milliampere liegen und damit ebenfalls für eine einfache Integration in vorhandene Systeme sorgen sowie für einen geringen Energieverbrauch.

Die Schutzart und der Schaltausgang

Die Schutzart des Objektsensors mit der Abkürzung IP gibt Aufschluss darüber, inwiefern der Objektsensor gegenüber Fremdkörpern und Feuchtigkeit geschützt ist. Die erste Ziffer nach diesen beiden Buchstaben gibt dabei den Schutz gegenüber Fremdkörpern an, während die zweite Ziffer darüber Auskunft gibt, ob der Objektsensor ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Wichtig ist natürlich auch der Schaltausgang des Objektsensors. Bauteile mit einem PNP-Ausgang geben beim Durchschalten ein Signal in Höhe der Versorgungsspannung ab, während Objektsensoren mit einem NPN-Ausgang die Masse (GND) zum Ausgang durchschalten.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Objektsensor, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.