Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Signal-Aufbereitungs-IC APDS-9700-020 APDS-9700-020 2.4 - 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17508
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9700-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Objektsensor
Signal-Aufbereitungs-IC
Zur Erweiterung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der angeschlossenen Objekt-Sensoren.
Weitere Informationen:
Typ:
APDS-9700-020
Gehäuseart:
QFN-8
Betriebsspannung max.:
3.6 V
Betriebsspannung min.:
2.4 V
Betriebsspannungsbereich:
2.4 - 3.6 V
Anschluss:
SMD
Produkt-Art:
Signal-Aufbereitungs-IC
Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Broadcom, objektsensor, reflexionssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,76*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,14*
1 Tag
488
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 63,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.