Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC337-40 TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17328
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC337-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Transistor NPN Gen. Purpose TO93.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BC337-40
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
700 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
250
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
100 mA
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
1 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Leistung (max) P(TOT):
625 mW
Collector-Strom I(C):
800 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, trennverstärker halbleiterbaustein, diotec transistor, Diotec, Transfer Resistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9029
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0478*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,098*
2 Tage
4124
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0487*
€ 0,1036*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 95,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.