Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSDW08F-03 DC/DC-Wandlermodul 2A 8W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q121002
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSDW08F-03
EAN/GTIN:
     4021087048439
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil

Features:
im DIP24/DIL24-Gehäuse · für direkte Leiterplattenmontage · Eingangsspannungsbereich 4:1 · keine Mindestbelastung erforderlich · Ein-/Ausgangsisolation 1500V DC · Schutz: Kurzschluss (kontinuierlich), Überlast, Überspannung und Eingang unter Spannung · Effizienz bis zu 86%
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
10.2 mm
Länge:
31.8 mm
Breite:
20.3 mm
Gewicht:
18.4 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RSDW08F-03
Anschluss:
Pins
Betriebstemperatur (max.):
+90 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Netzgeräte-Besonderheiten:
DC/DC Wandler
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung (max.):
3.3 V/DC
Wirkungsgrad (max):
80 %
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
9 V/DC
Isolationsspannung:
1500 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandlermodul
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, meanwell dc dc wandler, platinen netzteil, dc dc wandler 2a, Mean Well, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 27,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 27,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,08*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 44,38*
€ 3,50*
ab € 36,17*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.