Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6000286 Herst.-Nr.: RSDW08F-03 EAN/GTIN: 4021087048439 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Ausgangsleistung | 8 W | Ausgangsstrom | 2 A | RoHS-Kompatibel | Ja | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 600 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Ausgangsleistung: | 8 W | Ausgangsstrom: | 2 A | RoHS-Kompatibel: | Ja | Menge pro Packung: | 600 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,82* | € 27,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,22* | € 27,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,71* | € 30,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,76* | € 36,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,40* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|