Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSDW08F-03 DC/DC-Wandlermodul 2000mA 8W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003291
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSDW08F-03
EAN/GTIN:
     4021087048439
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Mean Well RSDW08F-03 DC/DC-Wandlermodul 2000mA 8W Anzahl Ausgänge: 1 x

im DIP24/DIL24-Gehäuse · für direkte Leiterplattenmontage · Eingangsspannungsbereich 4:1 · keine Mindestbelastung erforderlich · Ein-/Ausgangsisolation 1500V DC · Schutz: Kurzschluss (kontinuierlich), Überlast, Überspannung und Eingang unter Spannung · Effizienz bis zu 86%

im DIP24/DIL24-Gehäuse · für direkte Leiterplattenmontage · Eingangsspannungsbereich 4:1 · keine Mindestbelastung erforderlich · Ein-/Ausgangsisolation 1500V DC · Schutz: Kurzschluss (kontinuierlich), Überlast, Überspannung und Eingang unter Spannung

Kategorie: DC/DC-Wandlermodul
Typ: RSDW08F-03
Eingangsspannung (min.): 9 V/DC
Eingangsspannung (max.): 36 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom (max.): 2000 mA
Wirkungsgrad (max): 80 %
Isolationsspannung: 1500 V/DC
Anschluss: Pins
Netzgeräte-Besonderheiten: DC/DC Wandler
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +90 °C
Produkt-Art: DC/DC-Wandlermodul
Höhe: 10.2 mm
Länge (Tiefe): 31.8 mm
Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
Breite: 20.3 mm
Leistung (Details): 8 W
Gewicht: 18.4 g
Hersteller-Nr.: RSDW08F-03
EAN: 4021087048439
Bildrate: 20fps (4MP) / 25fps (3MP) / 25fps (1080P), abwärts einstellbar
Blickwinkel diagonal: 112°
Videobildkompression: H.264
Audio-Kompression: PCM/G.726
Anzahl IR-LEDs: 30
Stromversorgung: DC 12 V/1.0 A
Betriebstemperatur: -20 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, meanwell dc dc wandler, platinen netzteil, dc dc wandler 2a, 4021087048439, Mean Well, RSDW08F-03, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 27,37*
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 27,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,08*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 44,38*
€ 3,50*
ab € 36,17*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.