Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.2949 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q100432
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2949
EAN/GTIN:
     4057298058837
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Features:
5x Schutzkontaktsteckdose
Mit austauschbarem Überspannungsschutz
Inkl. Haltewinkel
2,0 m Zuleitung H05VV-F 3 1,50 mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Steckdosen:
5
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A:
5
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung:
240 V
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,50*
€ 132,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,54*
€ 138,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 139,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,33*
€ 141,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 142,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.