Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz
BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz
BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz
BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz
BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz
BACHMANN 19" 1HE 5xCEE7/3 1xSPD Citel, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3632
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2949
EAN/GTIN:
     4057298058837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" 1HE ALU Steckdosenleiste 5x CEE7/3 1x SPD Citel Strom 2,0m CEE7/7

  • 5x Schutzkontaktsteckdosen RAL 7035
  • mit Überspannungsschutz Citel wechselbar SPD Typ 3
  • mit Sammelstörmeldekontakt als Klemmkontakt
  • 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
  • mit Schutzkontakt-Winkelstecker,
  • inkl.Befestigungswinkel mit Schrauben
  • verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
530 mm
Gewicht:
1.088 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
1.086 kg
Bruttogewicht:
1,086
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, 19Zoll, Stedoleiste, 19-Zoll, Mehrfachstecker, Steckerleiste, Rackmount, BACHMANN, IT-Steckdosenleisten, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Schuko, 4057298058837
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 110,13*
€ 131,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,53*
€ 138,48*
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 139,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,07*
€ 141,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,45*
€ 142,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.