Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q066091 Herst.-Nr.: 52000030 EAN/GTIN: 4024596032555 |
| |
|
| | |
| Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche Isolationsstärken einstellen, Folienverschirmungen anritzen und spielend leicht entfernen.! Das stufenlose einstellbare Messer lässt sich nach Bedarf erneuern.! Eine weitere Funktion ist das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm.! Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel mit bis zu 8 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Typ: | Data-Strip No.30 | Gewicht: | 60 g | Längenanschlag (max.): | 14 mm | Längenanschlag (min.): | 3.5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 0.5 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.05 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 20 | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 30 | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 10 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 4 mm | Geeignet für: | Datenkabel + Telefonleitungen + Steuerleitungen + Sonderleitungen | Produkt-Art: | Kabelentmanteler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,07* | € 23,81* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,71* | € 23,89* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,19* | € 25,69* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,46* | € 25,70* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 21,57* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|