Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001091639 Herst.-Nr.: 52000030 EAN/GTIN: 4024596032555 |
| |
|
| | |
| Weicon Data-Strip, No.30 - blau/rot, Blister
Für das Abisolieren von Datenleitungen von 4 - 10 mm Ø und 0,2 - 0,8 mm Litzen und Leiter. Komfortabel einstellbares Innenmesser - für Isolationsstärken von 0,2 - 1,4 mm. Folienverschirmungen lassen sich dadurch rationell anritzen und sind leicht zu entfernen. Zusätzlich mit gut zugänglichem Seitenschneider bis 8 mm Ø. (Massivleiter bis 2 mm Ø). (52000030)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52000030 | Werksnummer: | 10033530 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,93* | € 23,73* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 23,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,07* | € 25,65* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,47* | € 25,66* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 21,53* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|