Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Data-Strip No. 30 | zum Entmanteln und Abisolieren von Daten - und Netzwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52000030
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000030
EAN/GTIN:
     4024596032555
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Arbeitsbereich 0,05 - 0,5 mm² / 4 - 10 mm Ø

Abisolieren von Leitern und Litzen z.B. auch bei Telefonleitungen

Präzises Abisolieren durch verstellbaren Längenanschlag (3,5 - 14 mm)

Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

Entfernen der Außenisolierung bei Datenkabeln
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52000030
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52000030
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Seitenschneider, weicon abisolierzange, abisolierzange, No.30, Weicon, abisolierer, abisolierwerkzeug, abmantelung, catkabel, data-strip, datenkabel, entmantler, krimpzange, leiter, mikro, netzwerkkabel, patchtelefonkabel, schneidwerkzeug, seitenschneider, steuerleitungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 23,62*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 23,70*
1
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 25,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,49*
€ 25,93*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 21,59*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 283,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.