Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo TN-60/60003190 Raumthermostat 70 bis 130°C (L x B x H) 63 x 53 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04921
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003190
EAN/GTIN:
     4053877008675
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufbau Thermostatregler
Thermostate regeln und überwachen thermische Prozesse. Der JUMO heatTHERM-AT ist wahlweise als Aufbau- oder Raumthermostat lieferbar. In der Ausführung Aufbauthermostat stehen generell die Montagemöglichkeiten Schutzrohr, Wand- oder Rohranlage zur Verfügung. Der JUMO heatTHERM-AT arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Das elektrische Schaltelement ist ein Sprungschalter.
Features:
Kompensation der Umgebungstemperatur
Schutzart IP 54
"Push-In®"-Klemmtechnik
Hinweise:
"Push-In®"-Klemmtechnik: Patentierte Anschlusstechnik der Weidmüller GmbH & Co. KG, Detmold.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
63 mm
Breite:
53 mm
Ausführung:
Raumthermostat
Schutzart:
IP54
Ausgänge:
16 A
Sensortyp:
-
Herst.-Teilenr.:
60003190
Typ:
TN-60/60003190
Montageart:
Aufbau + Wand + Rohr
Min. Messtemperatur:
70 °C
Max. Messtemperatur:
130 °C
Messbereich:
70 bis 130 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 126,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,56*
€ 126,57*
€ 5,46*
ab € 113,05*
€ 138,52*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 141,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,73*
€ 144,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.