| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000995 Herst.-Nr.: 60003190 EAN/GTIN: 4053877008675 |
| |
|
| | |
| Aufbauthermostat als Sicherheitstemperaturbegrenzer im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +70 bis +130°C. Die Fernleitung von 2000mm Länge aus Kupfer ist im Gehäuse aufgerollt und kann nach Bedarf entnommen werden. Die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Die eingestellte Schalttemperatur ist ohne Abnahme des Gehäusedeckels ablesbar. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt in der ersten Hälfte des Regelbereichs +0/-12K und in der zweiten Hälfte des Regelbereichs +0/-5K. Als Prozessanschluss wird eine Schutzhülse mit einem Außendurchmesser von 8mm und einer Länge von 100mm aus Messing vernickelt mitgeliefert. Die Entriegelungsdifferernz beträgt ca 10K. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V. Das Gerät ist gemäß DIN EN 14597 zugelassen und insbesondere für die Anwendungen der Gebäudeautomation geeignet., Herstellernummer: 60003190 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauthermostat, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler ip 54, analoger klimaregler, JUMO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,12* | € 127,11* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 102,98* | € 127,12* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,37* | € 139,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,52* | € 142,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,91* | € 145,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|