| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46667688 Herst.-Nr.: 60003190 EAN/GTIN: 4053877008675 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstemp.begrenzer 70-130°C,Fernleit.2m 60003190 Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 149 °C problemlos eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | ja | Max. Betriebstemperatur: | 150 °C | Einstellbare Einschalttemperatur: | 70 °C | Einstellbare Ausschalttemperatur: | 130 °C | Geräteausführung: | Aufbaugerät | Ausführung des Sensors: | Kapillarrohr | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauthermostat, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler ip 54, analoger klimaregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,30* | € 128,05* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,70* | € 128,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,46* | € 140,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,37* | € 143,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,51* | € 146,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|