Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0021 RJ45-Steckverbinder CAT 6, geschirmt MP0021 Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042641
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0021
EAN/GTIN:
     4052792027488
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT 5E EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutztülle. Der Artikel besteht aus jeweils 100 Sets im großen Polybag; jedes Set ist dabei nochmals einzeln im kleinen Polybag verpackt.
Features:
Genormte Rastnase
Zertifizierung: UL94V-2
Passende Knickschutztülle
Mit Einfädelhilfe
Lieferumfang:
100 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
MP0021
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Herstellerfarbe:
Grau
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, logilink modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, LogiLink, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,249*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,03*
€ 19,69*
6 Tage
379
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,43*
€ 20,26*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 20,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,60*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0022
ab € 0,2151*
Sonstiges
LogiLink
MP0022W
ab € 0,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.