Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q014852 Herst.-Nr.: 96927 EAN/GTIN: 4000870969274 |
| |
|
| | |
| Der URail Spot Aldan in Schwarz verbindet moderne Technik mit elegantem Design und ist mit allen URail Artikeln kompatibel. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max. 1000W. Features: Oberfläche/Farbe: Schwarz matt / Chrom URail System-Leuchte inkl. Montageanleitung LED Technik spart bis zu 80% Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen Lieferumfang: URail System-Leuchte · Montageanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 9 W | Höhe: | 170 mm | Farbe: | schwarz + grau | Durchmesser: | 98 mm | Lebensdauer: | 30000 h | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 820 lm | Material: | Kunststoff + Metall | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) + Chrom | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 9 W | Lichtstrom Gesamt: | 820 lm | Serie: | URail | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Leuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 60,03* | € 60,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,17* | € 61,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,08* | € 61,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,72* | € 62,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 50,20* | € 65,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|