Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-96927
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96927
EAN/GTIN:
     4000870969274
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

1-Phasen LED Schienenspot URAIL ALDAN, Linsenoptik, 230V, 9W 2700K 820lm 65°, dimmbar, Schwarz matt / Chrom

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, universal
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 969.27
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 82 W
  • Gewicht: 600 kg
  • Farbe: chrom
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9,8∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Form Leuchte: rund
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RLC Müller Paladin 873 030 LED,
    RLC Busch-Jäger 6523-U-102
  • Steckertyp: Adapter
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Artikelnummer: PAUL-96927
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz matt
  • Scheinleistung (VA): 8,97
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,03*
€ 60,03*
€ 4,00*
ab € 46,07*
€ 61,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 61,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 62,35*
€ 8,50*
ab € 50,27*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.