Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508550 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q013642
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508550
EAN/GTIN:
     4007123561452
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Features:
1-er Schutzkontakt-Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Schutzkontakt-Stecksystem für Steckdosen in Amerika, Kanada, ..
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
Hinweise:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
45 mm
Breite:
50 mm
USB-Anschluss:
Nein
Max. Nennstrom:
15 A
Für Geräte aus:
Deutschland
Reiseziel:
USA
Betriebsspannung (Details):
110 - 125 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Amerikanisch, netzadapter, Brennenstuhl, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39214
5
€ 8,50*
ab € 2,4339*
€ 3,3739*
6 Tage
39214
5
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,41*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 3,49*
5
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.