Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker-Adapter Schutzkontakt/USA, Japan schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reisestecker-Adapter Schutzkontakt/USA, Japan schwarz
Reisestecker-Adapter Schutzkontakt/USA, Japan schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1508550
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508550
EAN/GTIN:
     4007123561452
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt-Stecksystem in Länder mit USA bzw. Japan-Stecksystem
  • Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Steckdose mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
15 A
Schalter vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Amerikanisch, netzadapter deutschland, netzadapter, brennenstuhl netzadapter, Adapter, Reise, Reise-Adapter, ReiseAdapter, Schutzkontaktsteckdose, Travel, Travel-Adapter, TravelAdapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21360
5
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,38*
11 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,4534*
€ 3,4134*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 3,52*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,86*
5
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.