Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508550 Reisestecker System <Schutzkontakt/USA-Japan>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1508550 Reisestecker System <Schutzkontakt/USA-Japan>
Brennenstuhl 1508550 Reisestecker System <Schutzkontakt/USA-Japan>
Brennenstuhl 1508550 Reisestecker System <Schutzkontakt/USA-Japan>
Artikel-Nr.:
     1955-39976267078
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508550
EAN/GTIN:
     4007123561452
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Brennenstuhl 1508550 Reisestecker System
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1508550
Werksnummer:
1508550
Länge netto mm:
4,50
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,039000
Länge brutto mm:
4,50
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
7,00
Gewicht brutto Kg:
0,044000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reisestecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20943
5
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,40*
11 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,4434*
€ 3,4334*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 3,56*
5
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.